Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NWU5 Roată pneumatică fără cameră 10 inch 230 lb | AB2URK

APPROVED VENDOR 1NWU5 Roată pneumatică fără cameră 10 inch 230 lb

În stoc
Element: AB2URK Model: 1NWU5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€35.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata pneumatica
Bore Dia.5 / 8 "
Capacitate230 lb.
finalizareaPudră acoperită
Se potrivește cu axa5 / 8 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCompensa
Lățimea butucului2-1/4 "
Rating de încărcare230 lb.
strat2
Anvelopă Dia.4-1/2 "
Flancul anvelopei Nr.4.10 / 3.50-4
Grosimea anvelopei3-1/2 "
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Lățimea roții3 53 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateRating de încărcarestratCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
Furnizor APROBAT 1NWV2 Roată pneumatică fără cameră 13 inch 350 lb | AB2URR 1NWV2350 lb.350 lb.2Cu nervuri13 "3.875 "€38.48
Furnizor APROBAT 1NWV4 Roată pneumatică fără cameră 16 inch 435 lb | AB2URU 1NWV4435 lb.435 lb.2Cu nervuri16 "3 29 / 32 "€18.17
Furnizor APROBAT 1NWV5 Roată pneumatică fără cameră 16 inch 435 lb | AB2URV 1NWV5435 lb.435 lb.2Cu nervuri16 "3 29 / 32 "€44.25
Furnizor APROBAT 1NWV6 Roată pneumatică fără cameră 16 inch 670 lb | AB2URW 1NWV6670 lb.670 lb.4Noduros16 "3 29 / 32 "€46.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWU5 Roată pneumatică fără cameră 10 inch 230 lb
€35.77 /unitate