LOVEJOY Cuplaje tip clemă cu burduf


Filtru
Material burduf: Oţel inoxidabil , Tip alezaj: Plictisit , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Max. Temp. Interval (F): 212 , Tip șurub: Surub de prindere , Stil: Clemă cu burduf , Sistem de măsurare: imperial
StilModelMax. Nealiniere axială (In.)Dezalinierea axialăBore AMax. PlictisitMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxMax. VitezăMin. PlictisitPreț (ex. TVA)
A
BWC41 1/2x3/8
+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "X 3/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€612.11
A
BWC41 1/2x1/2
+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€306.14
A
BWC41 5/8x5/8
+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€196.17
B
BWLC63 5/8x3/4
+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€371.56
B
BWLC63 3 / 4x1
+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€533.13

Cuplaje tip clemă cu burduf

Cuplajele tip clemă cu burduf Lovejoy sunt potrivite pentru a se adapta dezalinierii axiale, paralele și unghiulare, oferind în același timp o rigiditate mare la torsiune între arbori și motoare electrice. Aceste cuplaje au butuci din aluminiu cu burduf din oțel inoxidabil pentru încărcare reacțională redusă, iar modelele selectate au un design compact pentru o inerție redusă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste burdufuri de cuplare, disponibile în opțiuni de 12700 și 15000 rpm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?