Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burduf de cuplare LOVEJOY BWC41 5/8x5/8, 5/8 x 5/8 in alezaj | AA9FWB 1CYF8 / 76952

LOVEJOY BWC41 Burduf de cuplare 5/8x5/8, orificiu 5/8 x 5/8 in

În stoc
Element: AA9FWB Model: BWC41 5/8x5/8Ref încrucișat: 1CYF8 / 76952
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
€196.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială+/- 0.012 "
Material BurdufOţel inoxidabil
Bore A5/8 "X 5/8"
Bore B5/8 "X 5/8"
Bore Dia.5/8 x 5/8 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiBWC41
Tip cuplajStil de clemă de burduf
Hub Dia.1.26 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore14mm
MaterialButuci din aluminiu, burduf din oțel inoxidabil
Max. Dezalinierea unghiulară1.2 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.012
Max. Plictisit16mm
Max. Plictisit16.00 mm
Max. Temperatura de funcționare.212 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.004
RPM max15,000
Max. Viteză15,000 rpm
Max. Temp. Gama (F)212
Min. Plictisit6mm
Cuplu nominal39.83 in-lbs.
În afara Dia.1.26 "
Lungime totală41mm
Nealinierea paralelă0.004 "
Dimensiunea șurubuluiM4
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaBWC41
StilClemă cu burduf
Sistem de măsurareimperial
Cuplul39.83 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8483908040
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. Nealiniere axială (In.)Dezalinierea axialăBore AMax. PlictisitMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxMax. VitezăMin. PlictisitPreț
Burduf de cuplare LOVEJOY BWC41 1/2x3/8, 1/2 x 3/8 in alezaj | AA9FVY 1CYF5 BWC41 1/2x3/8+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "X 3/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€612.11
Burduf de cuplare LOVEJOY BWC41 1/2x1/2, 1/2 x 1/2 in alezaj | AA9FVZ 1CYF6 / 76950 BWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€306.14
Burduf de cuplare LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4, gauraj 5/8 x 3/4 in | AA9FWD 1CYG1 / 76982 BWLC63 5/8x3/4+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€371.55
Burduf de cuplare LOVEJOY BWLC63 3/4x1, gauraj 3/4 x 1 inch | AA9FWF 1CYG3 / 76984 BWLC63 3 / 4x1+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€533.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY BWC41 Burduf de cuplare 5/8x5/8, orificiu 5/8 x 5/8 in
€196.17 /unitate