Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDOR MOTOR MM06182-AP Process Performance Motor, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hp, 0.18kW, 3 Phase, TEFC, D63 Frame | AJ6XKK

BALDOR MOTOR MM06182-AP Motor de performanță a procesului, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 CP, 0.18 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D63

În stoc
Articol: AJ6XKK Model: MM06182-AP
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
€665.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi1.0 A @ 230 V 0.6 A @ 400 V 0.6 A @ 415 V
Evaluarea taxeiS1
Inrameaza-le63
Materiale cadruAluminiu
Frecvență50.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 0.6
Clasa de izolareF
IP Rating-ulIP55
Număr de poli2
producție0.180 kW
Fază3
Factor de putere0.62
Inerția rotorului0.00013lb-ft2
Viteză2,830 rpm 2,820 rpm
Tip vitezăViteză unică
Viteză sincronă3,000 rpm
Voltaj415 V 400 V 230 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8691
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Eficiență @ 100% încărcare: 7.50%
    • Eficiență @ 50% încărcare: 66.10%
    • Eficiență @ 75% încărcare: 7.20%
    • Familia de produse: performanța procesului

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiAmperi @ volțiFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajInrameaza-lePreț
MOTOR BALDOR EMM11042-AP-50N Motor Iec, 400/380/230v, 3000 Rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 rpm 2883 rpm--112-
RFQ
MOTOR BALDOR EMM13036-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 faze, TEFC, Cadru 132 | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,453.60
MOTOR BALDOR EMVM09114D-PP Motor de performanță a procesului, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1 kW, 3 faze, TEFC, 90 Frame | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 rpm 1,435 rpm1,500 rpm400 V 380 V 230 V90€964.19
MOTOR BALDOR EMVM10036C-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 faze, TEFC, 132 Frame | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,615.45
MOTOR BALDOR EMVM10036D-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 faze, TEFC, 132 Frame | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,445.79
MOTOR BALDOR EMVM13036C-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 faze, TEFC, Cadru 132 | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,745.10
MOTOR BALDOR EMVM13046D-PP Motor de performanță a procesului, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 faze, TEFC, Cadru 132 | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 rpm 970 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,900.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR MM06182-AP Motor de performanță a procesului, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 CP, 0.18 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D63
€665.85 /unitate