A aplicaţie: Benă , curent absorbit: 12A , dimensiunea A: 10.2 " , Dimensiunea B: 14.2 " , Ciclu de funcționare: Extins , Max. Debit la presiunea nominală: 32 cu. în./min. , Max. Presiune de operare: 10000 psi , CP motor: 0.85 CP , Numărul de chei pe care pompa poate funcționa: 1 , Debitul de ieșire la 14.5 psi: 220 cu. în./min. , Debitul de ieșire la 2538 psi: 130 cu. în./min. , Debitul de ieșire la 5075 psi: 58 cu. în./min. , Debit de ieșire Sarcină: 32 cu. în./min. , Debit de ieșire fără sarcină: 220 cu. în./min. , Sursa de putere: electric , Nivel de sunet: 70 - 85 dBA , Capacitatea uleiului utilizabil: 0.8 gal. , Voltaj: 100 până la 120V