EATON Relee programabile din seria Easy800


Releele programabile din seria Eaton easy800 sunt dispozitive compacte, modulare, concepute pentru aplicații de automatizare și control.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
EASY820-DC-RC
€1,878.64
RFQ
B
EASY819-AC-RCX
€1,470.76
RFQ
C
EASY821-DC-TC
€1,686.46
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste relee folosesc un microprocesor pentru a controla și monitoriza intrarea / ieșirea sistemului.
  • Operatorul poate programa releul folosind software-ul inclus pentru a crea un sistem de control logic folosind logica și funcțiile de bază.
  • Programul este apoi stocat în memoria internă a releului și executat de microprocesor.
  • Microprocesorul monitorizează intrările și execută logica de programare care determină starea ieșirilor, cum ar fi oprirea unui motor dacă un senzor de temperatură atinge o anumită limită.

DESCRIERE

  • Releele programabile din seria Eaton easy800 folosesc o rețea NET ușoară pentru a gestiona până la 320 de semnale I/O.
  • Acestea includ un ceas pentru funcții precum controlul bazat pe timp, cronometrarea evenimentelor sau urmărirea timpului scurs și un afișaj easyD pentru o interfață îmbunătățită pentru operator.
  • Programarea lor din panoul frontal elimină necesitatea schimbării cablajului, reducând astfel timpul de nefuncționare.

Standarde și aprobări

  • EN
  • IEC

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestor relee?

Releele programabile din seria Eaton easy800 pot face față la temperaturi cuprinse între -35 și 55 de grade C.

Cum se instalează aceste relee?

  • Instalați PLC-ul într-un dulap de control, o placă de distribuție de service sau o carcasă, astfel încât sursa de alimentare și conexiunile terminale să nu poată fi atinse accidental în timpul funcționării.
  • Montați PLC-ul pe suprafață utilizând șuruburile furnizate sau alt hardware de montare.
  • Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare utilizând valorile corecte de tensiune și curent pentru modelul specific.
  • Conectați intrările și ieșirile la PLC utilizând schema de cablare.
  • Instalați software-ul de programare pe un computer, urmând instrucțiunile producătorului.
  • Utilizați software-ul de programare pentru a crea și încărca logica de control pe PLC. Asigurați-vă că testați programul și depanați orice problemă.
  • Testați PLC-ul pentru a vă asigura că toate intrările și ieșirile funcționează conform așteptărilor.

Care este gama de sisteme de rețea easy NET?

Utilizatorii pot conecta până la opt dispozitive easy800/easyD într-o apropiere de 1000 de metri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?