ENERPAC EP3104DB-G Pompă hidraulică electrică, ulei utilizabil de 0.8 galoane | CF2JGD 55PW57

ENERPAC EP3104DB-G Pompă hidraulică electrică, 0.8 galoane ulei utilizabil

În stoc
Articol: CF2JGD Model: EP3104DB-GCrucea Ref: 55PW57

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,879.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
aplicațieBenă
Curent tras12A
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A10.2 "
Dimensiunea B14.2 "
Dimensiunea C14 "
CicluExtins
Max. Debit la presiunea nominală32 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor0.85 CP
Debit de ieșire @ 14.5 psi220 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 2538 psi130 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 5075 psi58 cu. în./min.
Debitul de ieșire la 14.5 psi220 cu. în./min.
Debit de ieșire Sarcină32 cu. în./min.
Debit de ieșire fără sarcină220 cu. în./min.
Sursa de putereelectric
Capacitate rezervor185 cu. în.
Nivelul sunetului70 - 85 dBA
Capacitate utilă de ulei0.8 gal.
Funcționarea supapeisolenoid
Tipul supapei3 căi, 2 poziții
Voltaj100 până la 120V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.655
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelCompatibilitate cu cilindriDimensiunea CFuncționarea supapeiTipul supapeiPreț
ENERPAC EP3204JB-G Pompă hidraulică electrică, ulei utilizabil de 0.8 galoane | CF2JGE 55PW58 EP3204JB-GAcțiune unică15.2 "Manual3 căi, 2 poziții€9,666.17
ENERPAC EP3404JB-G Pompă hidraulică electrică, ulei utilizabil de 0.8 galoane | CF2JGF 55PW59 EP3404JB-GAcțiune dublă15.2 "Manual4 căi, 3 poziții€10,656.66
ENERPAC EP3504TB Pompă hidraulică electrică cu cheie dinamometrică, 0.8 galoane ulei utilizabil | CF2JGG 55PW60 EP3504TB-15.8 "solenoid4 căi, 2 poziții€17,570.76
Pompă hidraulică electrică ENERPAC EP3504TBM | CF2JGH 55PW61 EP3504TBM----€22,176.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC EP3104DB-G Pompă hidraulică electrică, 0.8 galoane ulei utilizabil
€10,879.50 /unitate