HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conectori etanși cu lamă dreaptă, 2 poli


Filtru
Antimicrobian: Nu , Gama conductorului: # 18 AWG la # 12 AWG , Conectivitate: Terminalele cu șurub , Izolatie: Corp izolat , Număr de fire: 3-Wire , Indicator de putere: Nu , Dimensiunea firului: # 18 AWG la # 12 AWG , Tip fir: Standard
StilModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț (ex. TVA)
A
HBL15W33
Conector etanș2020Galben3"PVC15-20R€96.51
A
HBL15W47
Conector etanș2015Galben4.03 "PVC0.55-15R€96.67
B
HBL15W47A
Conector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€80.28
C
HBL15W48
Conector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€108.42
C
HBL15W33A
Conector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€96.65
D
HBL15W47BK
Conector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Negru-Elastomer termoplastic / Valox--€98.77
E
HBL15W49
Conector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€102.64

Conectori etanși cu lamă dreaptă, 2 poli

Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip Series, conectorii etanși la apă sunt ideali pentru prevenirea deconectării accidentale a firelor din cauza vibrațiilor sau mișcărilor în aplicații de construcții și industriale. Acești conectori mamă cu lamă dreaptă au carcase din elastomer termoplastic cu dispozitive de fixare a terminalelor din policarbonat și contacte din alamă placate cu nichel pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Acestea au corp neted și piulițe pentru a rezista deșeurilor și colectării apei. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori de culoare galbenă și neagră, disponibili cu valori nominale de curent de 15 și 20A.
Raptor Supplies De asemenea, oferă conectori etanși la praf pentru o etanșare etanșă la praf în jurul cablului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?