Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 Conector mamă, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20A, 250V, galben | AH8XLX 39AW24

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL15W48, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 250 V, galben

În stoc
Articol: AH8XLX Model: HBL15W48Crucea Ref: 39AW24

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€108.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector lamă dreaptă etanșă
amperi20
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.300 "până la 0.625"
Evaluare curentA 20
CalitateIndustrial
IP Rating-ul65, 66, 67
MaterialElastomer termoplastic / Valox
Configurare plug NEMA6-20R
NEMA Rating-ul6-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Fază1
Indicator de putereNu
Voltaj250 VAC
Voltaj250 V
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Nu

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Conector etanș, drept, 2 poli 3 fire împământare, 125 V, 15 A 5-15 R, galben | AB4CWR 1X977 HBL15W47Conector etanș2015Galben4.03 "PVC0.55-15R€96.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 Conector etanș, drept, 2 poli 3 fire împământare, 125 V, 20A5-20R, galben | AC8PVC 3D011 HBL15W33Conector etanș2020Galben3"PVC15-20R€96.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL15W33A, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, galben | AH8XLU 39AW21 HBL15W33AConector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€96.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL15W47A, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, galben | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AConector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€80.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Conector cu lamă dreaptă, etanș la apă, 2 poli, 15 A, negru | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKConector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Negru-Elastomer termoplastic / Valox--€98.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL15W49, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 250V, galben | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Conector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€102.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL15W48, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 250 V, galben
€108.42 /unitate