Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Conector cu lamă dreaptă, etanș la apă, 2 poli, 15 A, negru | AH8XLW 39AW23

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Conector cu lamă dreaptă, etanș, 2 poli, 15 A, negru

În stoc
Articol: AH8XLW Model: HBL15W47BKCrucea Ref: 39AW23
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
€98.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector lamă dreaptă etanșă
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriNegru
Dimensiunea cablului0.300 "până la 0.625"
Evaluare curentA 15
CalitateIndustrial
IP Rating-ul65, 66, 67
MaterialElastomer termoplastic / Valox
Configurare plug NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Fază1
Indicator de putereNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Nu

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Conector etanș, drept, 2 poli 3 fire împământare, 125 V, 15 A 5-15 R, galben | AB4CWR 1X977 HBL15W47Conector etanș2015Galben4.03 "PVC0.55-15R€96.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 Conector etanș, drept, 2 poli 3 fire împământare, 125 V, 20A5-20R, galben | AC8PVC 3D011 HBL15W33Conector etanș2020Galben3"PVC15-20R€96.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL15W33A, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, galben | AH8XLU 39AW21 HBL15W33AConector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€96.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL15W47A, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, galben | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AConector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€80.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 Conector mamă, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20A, 250V, galben | AH8XLX 39AW24 HBL15W48Conector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€108.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL15W49, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 250V, galben | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Conector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€102.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Conector cu lamă dreaptă, etanș, 2 poli, 15 A, negru
€98.76 /unitate