Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Conector etanș, drept, 2 poli 3 fire împământare, 125 V, 15 A 5-15 R, galben | AB4CWR 1X977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Conector etanș, drept, 2 poli 3 fire împământare, 125 V, 15 A 5-15R, galben

În stoc
Articol: AB4CWR Model: HBL15W47Crucea Ref: 1X977

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€96.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector etanș
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Gama de conductori# 18 AWG la # 12 AWG
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.250 "-0.655"
Dimensiunea cablului0.300 - 0.655 "
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Diametrul D# 18 AWG la # 12 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateGeneral
Înălţime4.03 "
HP0.5
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime4.03 "
MaterialPVC
Max. HP0.5
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareMax continuu - 75 de grade C, minim - -40 fara impact
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
Lăţime1.76 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 12 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 Conector etanș, drept, 2 poli 3 fire împământare, 125 V, 20A5-20R, galben | AC8PVC 3D011 HBL15W33Conector etanș2020Galben3"PVC15-20R€96.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL15W33A, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, galben | AH8XLU 39AW21 HBL15W33AConector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€96.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL15W47A, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, galben | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AConector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€80.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Conector cu lamă dreaptă, etanș la apă, 2 poli, 15 A, negru | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKConector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Negru-Elastomer termoplastic / Valox--€98.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 Conector mamă, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20A, 250V, galben | AH8XLX 39AW24 HBL15W48Conector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€108.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL15W49, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 250V, galben | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Conector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€102.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Conector etanș, drept, 2 poli 3 fire împământare, 125 V, 15 A 5-15R, galben
€96.67 /unitate