Rulmenti: Minge , Diametru cerc șurub.: 5.875 " , Condensator necesar: Nu , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Lungimea cablului: 6" , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: În aer liber , Design arbore motor: Plat , Tip motor: 3-Faza , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , Diametru arbore: 5 / 8 " , Orientarea arborelui: Up , Tip arbore: Plat , Model Stud: 4-1/8 x 4-1/8" , Dimensiune stud: 10-32 "
Motoare ventilatoare condensatorului, diametrul arborelui de 5/8 inch
Motoarele de ventilatoare Dayton sunt folosite pentru alimentarea palelor ventilatorului care răcesc eficient serpentina de condensare a condensatoarelor frigorifice comerciale și a unităților de aer condiționat. Aceste motoare sunt echipate cu un variator de frecvență (VFD) care controlează variațiile de supracuplu și de viteză, oferind o eficiență mai mare în comparație cu motoarele monofazate. Acestea dispun de rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și continuă și pot fi montate în poziție verticală pentru confortul utilizatorului. Modelele selectate sunt integrate cu inele de împământare a arborelui care creează o trecere pentru vârfurile de tensiune pentru a ocoli componentele lagărelor metalice, protejându-le astfel de orice daune cauzate de arcul electric. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare de ventilatoare pentru condensator, disponibile în puteri de ieșire cuprinse între 1/2 și 2 CP.