Motor ventilator DAYTON 31TR67 1 CP 1140 220-230/460 | AG2NJL

DAYTON 31TR67 Motor ventilator 1 CP 1140 220-230/460

În stoc
Articol: AG2NJL Model: 31TR67

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€854.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
Bolt Circle Dia.5.875 "
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Inrameaza-le56HZ
Amplificatori de încărcare completă4.2-4.2 / 2.1
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
Plumb lungime6"
Lungime mai mică ax9.75 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiVentilator condensator
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în sus
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilatoare condensatoare
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1140
Eficiență nominală83.4%
Număr de viteze1
Lungime totală15.75 "
Fază3
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului6"
Model de știft4-1/8 x 4-1/8"
Cantitatea stud4
Dimensiunea știftului10-32 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501516040

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.Diapozitivul corpului.TaxăAplicarea motoruluiPoziția de montare a motoruluiAplicație sub motorProtecție termică a motoruluiMontarePreț
Motor ventilator condensator DAYTON 24PR70 1 CP 825 Rpm 60 Hz | AB7ZAM 24PR7060 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€1,240.00
DAYTON 24PR71 Motor ventilator condensator 1 CP 850 Rpm 60 Hz | AB7ZAN 24PR7170 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€1,234.13
DAYTON 24PR72 Motor ventilator condensator 1 CP 1140 Rpm 60 Hz | AB7ZAP 24PR7270 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€682.34
DAYTON 24PR73 Motor ventilator condensator 1-1/2 CP 850rpm 60hz | AB7ZAQ 24PR7360 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€1,339.05
DAYTON 24PR74 Motor ventilator condensator 1-1/2 CP 1140 rpm 60 Hz | AB7ZAR 24PR7470 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€1,029.75
DAYTON 24PR75 Motor ventilator condensator 2 CP 1140 rpm 60hz | AB7ZAT 24PR7570 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€766.10
DAYTON 24PR76 Motor ventilator condensator 1/2 CP 575 Rpm 60 Hz | AB7ZAU 24PR7660 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorAutobază€1,320.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31TR67 Motor ventilator 1 CP 1140 220-230/460
€854.49 /unitate