Motor ventilator condensator DAYTON 24PR70 1 CP 825 Rpm 60 Hz | AB7ZAM

DAYTON 24PR70 Motor ventilator condensator 1 CP 825 rpm 60hz

În stoc
Element: AB7ZAM Model: 24PR70

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,109.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le56YZ
Amplificatori de încărcare completă5.2-5.2 / 2.6
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
Plumb lungime6"
Lungime mai mică ax10.25 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiArborele vertical în sus
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiT-stat
Tipul motorului3-Faza
MontareTrupa
RPM pe placa de identificare825
Eficiență nominală0.73
Număr de viteze1
Lungime totală15.75 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPMSub 1000
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului3"
Orientarea arboreluiUp
Tipul axuluiPlat
Protectie termalatermostate
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)27.62
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.Diapozitivul corpului.TaxăAplicarea motoruluiPoziția de montare a motoruluiAplicație sub motorProtecție termică a motoruluiMontarePreț
DAYTON 24PR71 Motor ventilator condensator 1 CP 850 Rpm 60 Hz | AB7ZAN 24PR7170 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€1,189.44
DAYTON 24PR72 Motor ventilator condensator 1 CP 1140 Rpm 60 Hz | AB7ZAP 24PR7270 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€732.49
DAYTON 24PR73 Motor ventilator condensator 1-1/2 CP 850rpm 60hz | AB7ZAQ 24PR7360 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€1,334.58
DAYTON 24PR74 Motor ventilator condensator 1-1/2 CP 1140 rpm 60 Hz | AB7ZAR 24PR7470 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€956.73
DAYTON 24PR75 Motor ventilator condensator 2 CP 1140 rpm 60hz | AB7ZAT 24PR7570 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€842.68
DAYTON 24PR76 Motor ventilator condensator 1/2 CP 575 Rpm 60 Hz | AB7ZAU 24PR7660 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorAutobază€1,208.23
DAYTON 24PR77 Motor ventilator condensator 1 CP 850 Rpm 60 Hz | AB7ZAV 24PR7770 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statbază€1,134.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 24PR70 Motor ventilator condensator 1 CP 825 rpm 60hz
€1,109.81 /unitate