Motor ventilator condensator DAYTON 20RK83 2 CP 208-230/460v | AF6ZLM

DAYTON 20RK83 Motor ventilator condensator 2 CP 208-230/460v

În stoc
Articol: AF6ZLM Model: 20RK83

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,274.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le56YZ
Amplificatori de încărcare completă7.8-7.8 / 3.9
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
Plumb lungime6"
Lungime mai mică ax10.75 "
Max. Temperatura ambientală.70 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiArborele vertical în sus
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiT-stat
RPM pe placa de identificare1140
Eficiență nominală85.5
Număr de viteze1
Lungime totală17.25 "
Fază3
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului5.625 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.Diapozitivul corpului.TaxăAplicarea motoruluiPoziția de montare a motoruluiAplicație sub motorProtecție termică a motoruluiMontarePreț
Motor ventilator condensator DAYTON 24PR70 1 CP 825 Rpm 60 Hz | AB7ZAM 24PR7060 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€1,240.00
DAYTON 24PR71 Motor ventilator condensator 1 CP 850 Rpm 60 Hz | AB7ZAN 24PR7170 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€1,234.13
DAYTON 24PR72 Motor ventilator condensator 1 CP 1140 Rpm 60 Hz | AB7ZAP 24PR7270 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€682.34
DAYTON 24PR73 Motor ventilator condensator 1-1/2 CP 850rpm 60hz | AB7ZAQ 24PR7360 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€1,339.05
DAYTON 24PR74 Motor ventilator condensator 1-1/2 CP 1140 rpm 60 Hz | AB7ZAR 24PR7470 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€1,029.75
DAYTON 24PR75 Motor ventilator condensator 2 CP 1140 rpm 60hz | AB7ZAT 24PR7570 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorT-statTrupa€766.10
DAYTON 24PR76 Motor ventilator condensator 1/2 CP 575 Rpm 60 Hz | AB7ZAU 24PR7660 grade C5.625 "Transmisie continuăH VAC / RArborele vertical în susVentilator condensatorAutobază€1,320.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 20RK83 Motor ventilator condensator 2 CP 208-230/460v
€1,274.88 /unitate