Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL15W33A, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, galben | AH8XLU 39AW21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL15W33A, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, galben

În stoc
Articol: AH8XLU Model: HBL15W33ACrucea Ref: 39AW21
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
€96.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector lamă dreaptă etanșă
amperi20
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.300 "până la 0.625"
Evaluare curentA 20
CalitateIndustrial
IP Rating-ul65, 66, 67
MaterialElastomer termoplastic / Valox
Configurare plug NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.-40 grade C până la +60 grade. C continuu
Fază1
Indicator de putereNu
Temp. Evaluare-40 grade C până la +60 grade. C continuu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Nu

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Conector etanș, drept, 2 poli 3 fire împământare, 125 V, 15 A 5-15 R, galben | AB4CWR 1X977 HBL15W47Conector etanș2015Galben4.03 "PVC0.55-15R€96.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 Conector etanș, drept, 2 poli 3 fire împământare, 125 V, 20A5-20R, galben | AC8PVC 3D011 HBL15W33Conector etanș2020Galben3"PVC15-20R€96.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL15W47A, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, galben | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AConector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€80.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Conector cu lamă dreaptă, etanș la apă, 2 poli, 15 A, negru | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKConector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Negru-Elastomer termoplastic / Valox--€98.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 Conector mamă, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20A, 250V, galben | AH8XLX 39AW24 HBL15W48Conector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€108.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL15W49, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 250V, galben | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Conector lamă dreaptă etanșă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€102.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL15W33A, drept, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20 A, 125 V, galben
€96.65 /unitate