A B Antimicrobian: Nu , Culoare: Galben , Gama conductorului: # 18 AWG la # 12 AWG , Conectivitate: Terminalele cu șurub , Dimensiunea cablului: 0.300 - 0.655 " , Evaluare curentă: A 20 , Nota: General , Înălțime: 3" , Izolatie: Corp izolat , Evaluare IP: 20 , Lungime: 3" , Material: PVC , Max. HP: 1 , Număr de poli: 2-Pol , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V , latime: 1.61 " , Dimensiunea firului: # 18 AWG la # 12 AWG , Tip fir: Standard
Conectori etanși la praf cu 2 poli, împământare cu 3 fire
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip Series, conectorii etanși la praf sunt ideali pentru prevenirea deconectării accidentale a firelor din cauza vibrațiilor sau mișcărilor în construcții și aplicații industriale. Acești conectori mamă cu lamă dreaptă au carcase din elastomer termoplastic cu dispozitive de fixare a terminalelor din policarbonat, contacte din alamă și cleme terminale din oțel nichelat pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Sunt etanșe la praf și rezistă pilii metalice și umezelii de la intrarea în cablu. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori de culoare galbenă, disponibili cu valori nominale de curent de 15 și 20A pe Raptor Supplies.
De asemenea, oferim conectori etanși la apă pentru o etanșare etanșă în jurul cordonului.