Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Conector etanș la praf, calitate industrială, drept, 15A 125V, 5-15R, galben, 1 buc | AE7LGC 5Z872

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Conector etanș la praf, calitate industrială, drept, 15A 125V, 5-15R, galben, 1 buc.

În stoc
Articol: AE7LGC Model: HBL1547Crucea Ref: 5Z872

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€66.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector etanș la praf
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.300 - 0.655 "
CalitateGeneral
HP0.5
IP Rating-ul20
MaterialPVC
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Fază1
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la umiditate, praf și intemperii

Variante de produs

ProdusModelamperiHPConfigurare NEMANEMA Rating-ulFazăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Conector etanș la praf, calitate industrială, drept, 20A 125V, 5-20R, galben, 1 buc | AC8PVB 3D010 HBL15332015-20R5-20RMonofazate€69.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Conector etanș la praf, calitate industrială, drept, 15A 125V, 5-15R, galben, 1 buc.
€66.22 /unitate