MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP1B


Filtru
Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 40 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 16 UNF , Dimensiune de filet: 1.5 "
StilModelDimensiunea filtruluiOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeMicroniOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț (ex. TVA)
A
MF0058069
-5.06 "26110.94 "105.06 "-72.5€42.27
RFQ
B
MF0058071
-5.06 "261 PSI10.94105.06 "--€60.66
RFQ
C
MF0058076
-5.06 "261 PSI10.94255.06 "--€96.10
RFQ
D
MF0411215
-5.06 "-10.94 "35.06 "--€60.66
RFQ
E
MF0411197
-5.06 "261 PSI10.9435.06 "--€42.27
RFQ
F
MF0058073
-5.06 "26110.94 "35.06 "-145€100.30
RFQ
G
MF0058070
-5.06 "261 PSI10.94205.06 "--€42.27
RFQ
H
MF0058075
-5.06 "26110.94 "105.06 "-145€97.07
RFQ
I
MF0058074
-5.06 "261 PSI10.9455.06 "--€100.30
RFQ
J
MF0411281
528 mp Inch5"261 PSI10.63 "605"--€123.38
RFQ
K
MF0058081
528 mp Inch5"26110.63 "1255"-145€113.03
RFQ
L
MF0058077
898 mp Inch5.06 "26110.94 "35.06 "66.45145€103.42
RFQ
M
MF0058078
898 mp Inch5.06 "261 PSI10.9455.06 "84.13-€103.42
RFQ
N
MF0058079
898 mp Inch5.06 "26110.94 "105.06 "87.91145€99.70
RFQ
O
MF0058080
898 mp Inch5.06 "261 PSI10.94255.06 "80.63-€99.70
RFQ
P
MF0411217
898 mp Inch5.06 "261 PSI10.9415.06 "66.45-€100.30
RFQ
Q
MF0058072
951 mp Inch5.06 "26110.94 "255.06 "38.0372.5€60.66
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?