MAIN FILTER INC. MF0058069 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 10.94 inci înălțime | CF6WAQ A152C10

MAIN FILTER INC. MF0058069 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inci

Element: CF6WAQ Model: MF0058069Cruce Ref: A152C10 '
€42.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.06 "
Presiune de explozie261
Colaps Presiunea72.5
Presiune de fisurare72.5 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere40 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime10.94 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir16 UNF
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus5.06 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A152C10

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeMicroniOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0058070 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 10.94 inci înălțime | CF6WAR A152C25 MF0058070-5.06 "261 PSI10.94205.06 "--€34.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058071 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CF6WAT A152CW10 MF0058071-5.06 "261 PSI10.94105.06 "--€50.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058072 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CF6WAU A152CW25 MF0058072951 mp Inch5.06 "26110.94 "255.06 "38.0372.5€50.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058073 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CF6WAV A152G03 MF0058073-5.06 "26110.94 "35.06 "-145€82.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058074 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CF6WAW A152G06 MF0058074-5.06 "261 PSI10.9455.06 "--€82.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058075 Filtru interschimbabil, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CF6WAX A152G10 MF0058075-5.06 "26110.94 "105.06 "-145€80.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058076 Filtru interschimbabil, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CF6WAY A152G25 MF0058076-5.06 "261 PSI10.94255.06 "--€79.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058069 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inci
€42.28 /unitate