VESTIL Ascensoare cu propulsie contraechilibrate din seria S-CB


Filtru
Încărcător de baterii: Intrare 120V, 24V/12A , Voltajul bateriei: 6V , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Culoare: Galben închis , Grosimea furcii: 1.1875 " , Material mâner: Plastic , Include: Cadru complet sudat , Viteza de ridicare: 4.2/sec" , Material: Oţel , Tensiune motor: 24V c.c. , Funcționare la încărcare completă: 3 până la 4 ore. , Funcționare la încărcare completă când este utilizată intermitent: Ore 8. , Garda la sol platformă: 1 1 / 2 " , Sursa de putere: electric
StilModelÎnălțimea de ridicare Max.Dimensiune baterieAdâncimeCapacitate de încărcareStil catargMax. Înălțimea furciiMax. Lățimea furciiMax. Distanța de călătoriePreț (ex. TVA)
A
S-2CB-62
6214110 "-Fixed62 "23.25 "-€24,928.76
RFQ
B
S-CB-62
621185 "1000 lbs.-62 "23.5 "60 "€18,205.02
RFQ
C
S-2CB-118
11814110 "2000 lbs.Telescopic118 "23.25 "-€26,183.13
RFQ
D
S-CB-118
1181185 "1000 lbs.-118 "23.5 "116 "€18,671.01
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?