VESTIL S-CB-62 Contor balanță pentru stivuitor, 1100 lb. Capacitate, dimensiune 62 inch | AG7YLR

VESTIL S-CB-62 Stivuitor contra balanță, 1100 lb. Capacitate, dimensiune 62 inch

Articol: AG7YLR Model: S-CB-62
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€18,205.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Dimensiune baterie11
Capacitate1000 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriGalben închis
Adâncime85 "
Lungimea furcii30 "
Grosimea furculiței1.1875 "
Lățimea furcii3 1 / 8 "
Gama de lățime a furcii6 3/8 "până la 23 5/8"
Materiale cadruOţel
mâner Lungime50.88 "
Manipulați materialulPlastic
Înălţime78 "
IncludeCadru complet sudat
Lungime85 "
Înălțimea de ridicare Max.62
Capacitate de încărcare1000 lbs.
Înălțime coborâtă2"
MaterialOţel
Max. Înălțimea furcii62 "
Max. Lățimea furcii23.5 "
Max. Distanța de călătorie60 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea furcii2"
Puterea motorului0.7 kW, 2 kW
Puterea motorului0.7kW
Putere motor kW0.7Kw
Tipul motorului24V
Tensiunea motorului24V c.c.
Numărul de baterii2
Funcționare la încărcare completă3 până la 4 ore.
Funcționare la încărcare completă atunci când este utilizat intermitentOre 8.
Alimentare2kw
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată62 "
Capacitate uniformă de la 0" la 62"1000 lbs.
Voltaj24V
Lăţime32.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 750.15
Înălțimea navei (cm)196.85
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Dimensiune baterieAdâncimeCapacitate de încărcareStil catargMax. Înălțimea furciiMax. Lățimea furciiMax. Distanța de călătoriePreț
VESTIL S-2CB-118 Ascensor cu motor contra-echilibrat, ridicat de la 2 inchi la 118 inchi | AG7YEH S-2CB-11811814110 "2000 lbs.Telescopic118 "23.25 "-€21,638.95
RFQ
VESTIL S-2CB-62 Ascensor cu motor contra-echilibrat, ridicat de la 2 inchi la 62 inchi | AG7YEL S-2CB-626214110 "-Fixed62 "23.25 "-€20,602.28
RFQ
VESTIL S-CB-118 Lift cu motor contra echilibrat, dimensiune 118 inch | AG7YLQ S-CB-1181181185 "1000 lbs.-118 "23.5 "116 "€15,430.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL S-CB-62 Stivuitor contra balanță, 1100 lb. Capacitate, dimensiune 62 inch
€18,205.02 /unitate