WATTS Seria LF40XL Supape de reducere a presiunii și a temperaturii de reședință automată


Filtru
Conexiune de intrare: Filet mascul , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Filet mascul , Max. Presiune de lucru: 113 psi , Mfr. Serie: LF40L , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Temperatura de relief: 210 de grade F , Material termostat: Cupru , Lungimea sondei termostatului: 7"
StilModelMaterial corpCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț (ex. TVA)
A
LF40XL-Z2 150-210 3/4
--3 / 4 "-3 / 4 "150 Psi€695.19
A
LF40XL-8 100-210 3/4
Alama fără plumb-3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "100 Psi€514.76
B
LF40XL 75-210 1
Alama fără plumb778000 btuh1"210 ° F1"75 Psi€1,281.50
A
LF40XL-8-125-210 3/4
Alama fără plumb-3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "125 psi€825.57
B
LF40XL7 125-210 1
Alama fără plumb1808000 btuh1"210 ° F1"125 psi€1,191.32
B
LF40XL7 75-210 1
Alama fără plumb1155000 btuh1"210 ° F1"75 Psi€1,232.18
A
LF40XL 100-210 3/4
Alama fără plumb-3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "100 Psi€772.64
A
LF40XL 75-210 3/4
Alama fără plumb-3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "75 Psi€813.81
B
LF40XL7 150-210 1
Bronz fără plumb2134000 btuh1"210 ° F1"150 Psi€1,009.26
A
LF40XL-8 150210 3/4
Bronz fără plumb-3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "150 Psi€833.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?