Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF40XL 75-210 1 supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 75 psi | BP4FWK 0121422

WATTS LF40XL 75-210 1 supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 75 Psi

În stoc
Articol: BP4FWK Model: LF40XL 75-210 1Crucea Ref: 0121422
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
€1,281.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpAlama fără plumb
Capacitate de descărcare778000 btuh
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieLF40L
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief75 Psi
Temperatura de relief210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 75 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS LF40XL 100-210 3/4 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere a 100 Psi | BP4DVZ 0121411 LF40XL 100-210 3/4Alama fără plumb-3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "100 Psi€772.65
WATTS LF40XL-8 100-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP4FWH 0121420 LF40XL-8 100-210 3/4Alama fără plumb-3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "100 Psi€514.76
WATTS LF40XL 75-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, admisie de 3/4 inci, presiune de reducere 75 Psi | BP4FWJ 0121410 LF40XL 75-210 3/4Alama fără plumb-3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "75 Psi€813.81
WATTS LF40XL-Z2 150-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inci, presiune de reducere 150 Psi | BP4FWL 0121415 LF40XL-Z2 150-210 3/4--3 / 4 "-3 / 4 "150 Psi€695.19
WATTS LF40XL-8-125-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere 125 Psi | BP4FWM 0121419 LF40XL-8-125-210 3/4Alama fără plumb-3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "125 psi€825.57
WATTS LF40XL-8 150210 Supapă de siguranță de presiune 3/4, 150 psi, dimensiune 3/4 inch, 1,437,600 Btu | BP4FWN 161Z83 LF40XL-8 150210 3/4Bronz fără plumb-3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "150 Psi€833.84
WATTS LF40XL7 150-210 1 Supapă de reducere a temperaturii și presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP4FWP 0121428 LF40XL7 150-210 1Bronz fără plumb2134000 btuh1"210 de grade F1"150 Psi€1,009.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF40XL 75-210 1 supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 75 Psi
€1,281.50 /unitate