VESTIL Secțiunile intermediare ale vitezei din seria RSH


Filtru
Dimensiunea ancorei: 1 / 2 " , Tip ancoră: Manșon , Dimensiune șurub: 1 / 2 "x 6" , Tip șurub: echipă , Culoare: Negru , Material: Cauciuc , Număr de benzi: 1 , Număr de șaibe: 2 , Reduce viteza: 5 până la 10 mph , Dimensiunea vârfului: 1 / 2 "x 12 1 / 4" , Tip bandă: Banda de butilic Roil , Lățimea benzii: 4" , Tip de control al traficului: Cucui de viteză , Diametru șaibă: 1 / 2 "
StilModelCapacitateÎnălţimeLungimeNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de vârfuriLăţimePreț (ex. TVA)
A
RSH-108-MA
40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "€161.10
B
RSH-108-MC
40000 lbs.1.63 "19.19 "22-23.5 "€134.97
C
RSH-120-MC
60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€237.10
D
RSH-120-MA
60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "€247.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?