VESTIL RSH-108-MA Secțiunea mijlocie de viteză din cauciuc, cu feronerie pentru asfalt, dimensiune de 23.5 inchi

În stoc
Articol: AG7YCQ Model: RSH-108-MA

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€161.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSecțiunea mijlocie Speed ​​Bump
Capacitate40000 lbs.
CuloriNegru
Adâncime19.18 "
Înălţime1.63 "
Lungime19.18 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de vârfuri2
Numărul de benzi1
Reduce viteza5 până la 10 mph
Dimensiunea vârfului1 / 2 "x 12 1 / 4"
Dimensiunea benzii6 ft.
Tip bandăBanda de butilic Roil
Lățimea benzii4"
Lăţime23.5 "
Functioneaza cuRSH-108-EF-1, RSH-108-EM-A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)48.74
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de vârfuriLăţimePreț
VESTIL RSH-108-MC Secțiunea intermediară a vitezei din cauciuc, cu feronerie din beton, dimensiune de 23.5 inchi | AG7YCR RSH-108-MC40000 lbs.1.63 "19.19 "22-23.5 "€134.98
VESTIL RSH-120-MA Secțiune intermediară din cauciuc, cu feronerie pentru asfalt, dimensiune de 35.25 inchi | AG7YDA RSH-120-MA60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "€247.65
VESTIL RSH-120-MC Secțiune intermediară din cauciuc, cu feronerie din beton, dimensiune de 35.25 inchi | AG7YDB RSH-120-MC60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€237.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RSH-108-MA Secțiunea mijlocie de viteză din cauciuc, cu feronerie pentru asfalt, dimensiune de 23.5 inchi
€161.10 /unitate