VESTIL RSH-120-MA Secțiune intermediară din cauciuc, cu feronerie pentru asfalt, dimensiune de 35.25 inci

În stoc
Element: AG7YDA Model: RSH-120-MA

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€247.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSecțiunea mijlocie Speed ​​Bump
Capacitate60000 lbs.
CuloriNegru
Adâncime20.3125 "
Înălţime2.44 "
Lungime20.31 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de vârfuri3
Numărul de benzi1
Reduce viteza5 până la 10 mph
Dimensiunea vârfului1 / 2 "x 12 1 / 4"
Dimensiunea benzii6 ft.
Tip bandăBanda de butilic Roil
Lățimea benzii4"
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Lăţime35.25 "
Functioneaza cuRSH-120-EF-A, RSH-120-EM-A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)6.19
Lungimea navei (cm)51.59
Lățimea navei (cm)89.54
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de vârfuriLăţimePreț
VESTIL RSH-108-MA Secțiunea mijlocie de viteză din cauciuc, cu feronerie pentru asfalt, dimensiune de 23.5 inchi | AG7YCQ RSH-108-MA40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "€161.10
VESTIL RSH-108-MC Secțiunea intermediară a vitezei din cauciuc, cu feronerie din beton, dimensiune de 23.5 inchi | AG7YCR RSH-108-MC40000 lbs.1.63 "19.19 "22-23.5 "€134.98
VESTIL RSH-120-MC Secțiune intermediară din cauciuc, cu feronerie din beton, dimensiune de 35.25 inchi | AG7YDB RSH-120-MC60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€237.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RSH-120-MA Secțiune intermediară din cauciuc, cu feronerie pentru asfalt, dimensiune de 35.25 inci
€247.65 /unitate