APPROVED VENDOR Supapă cu bilă în alamă, lipit x lipit


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Lipire x Lipire , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -40 grade până la 400 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelManipulați materialulPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
6GD27
Otel carbonCWP de 900 psi3 / 4 "€53.71
A
6GD26
Otel carbonWOG de 600 psi, WSP de 150 psi1 / 2 "€27.25
A
6GD28
Otel carbonCWP de 900 psi1"€53.38
B
1PYP9
Oțel inoxidabil cu mâner de vinilCWP de 900 psi2.5 "€219.35
B
1PYT1
Oțel inoxidabil cu mâner de vinilCWP de 900 psi3"€381.13
B
1PYP6
Oțel cu vinil GripWOG de 600 psi, WSP de 150 psi1.25 "€52.47
B
1PYP7
Oțel cu vinil GripCWP de 900 psi1.5 "€73.83
B
1PYP8
Oțel cu vinil GripCWP de 900 psi2"€141.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?