Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PYP8 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 2 in | AB2ZJU

APPROVED VENDOR 1PYP8 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 2 in

În stoc
Articol: AB2ZJU Model: 1PYP8
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
€122.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOțel cu vinil Grip
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 900 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.72
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1PYP6 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 1-1/4 In | AB2ZJR 1PYP6Oțel cu vinil GripWOG de 600 psi, WSP de 150 psi1.25 "€45.19
Furnizor APROBAT 1PYP7 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 1-1/2 in | AB2ZJT 1PYP7Oțel cu vinil GripCWP de 900 psi1.5 "€63.59
Furnizor APROBAT 1PYP9 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 2-1/2 in | AB2ZJV 1PYP9Oțel inoxidabil cu mâner de vinilCWP de 900 psi2.5 "€188.93
Furnizorul APROBAT 1PYT1 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 3 in | AB2ZJW 1PYT1Oțel inoxidabil cu mâner de vinilCWP de 900 psi3"€352.29
Furnizor APROBAT 6GD26 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 1/2 Inch | AE8XHE 6GD26Otel carbonWOG de 600 psi, WSP de 150 psi1 / 2 "€23.97
Furnizor APROBAT 6GD27 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 3/4 in | AE8XHF 6GD27Otel carbonCWP de 900 psi3 / 4 "€50.20
Furnizor APROBAT 6GD28 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 1 in | AE8XHG 6GD28Otel carbonCWP de 900 psi1"€56.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP8 Supapă cu bilă din alamă Lipire în linie 2 in
€122.08 /unitate