VESTIL RSH-108-M-C Rubber Speed Hump Middle Section, with Concrete Hardware, 23.5 Inch Size

În stoc
Element: AG7YCR Model: RSH-108-MC

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€134.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSecțiunea mijlocie Speed ​​Bump
Dimensiunea ancorei1 / 2 "
Tip ancorăManșon
Dimensiunea bolțului1 / 2 "x 6"
Tip șurubechipă
Capacitate40000 lbs.
CuloriNegru
Adâncime19.18 "
Înălţime1.63 "
Lungime19.19 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de ancore2
Numărul de șuruburi2
Numărul de șaibe2
Reduce viteza5 până la 10 mph
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Diametru șaibă.1 / 2 "
Raza spălării1 / 2 "
Lăţime23.5 "
Functioneaza cuRSH-108-EF-C, RSH-108-EM-C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)48.74
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeNumărul de ancoreNumărul de șuruburiNumărul de vârfuriLăţimePreț
VESTIL RSH-108-MA Secțiunea mijlocie de viteză din cauciuc, cu feronerie pentru asfalt, dimensiune de 23.5 inchi | AG7YCQ RSH-108-MA40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "€161.10
VESTIL RSH-120-MA Secțiune intermediară din cauciuc, cu feronerie pentru asfalt, dimensiune de 35.25 inchi | AG7YDA RSH-120-MA60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "€247.65
VESTIL RSH-120-MC Secțiune intermediară din cauciuc, cu feronerie din beton, dimensiune de 35.25 inchi | AG7YDB RSH-120-MC60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€237.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RSH-108-M-C Rubber Speed Hump Middle Section, with Concrete Hardware, 23.5 Inch Size
€134.98 /unitate