SCHNEIDER ELECTRIC Demaroare magnetice pentru motoare


Filtru
Acțiune: Neinversant , CP @ 1 faze - 120V: 3 , CP @ 1 faze - 230V: 5 , CP @ 3 faze - 208V: 40 , CP @ 3 faze - 230V: 50 , CP @ 3 faze - 240V: 50 , CP @ 3 faze - 460V: 100 , CP @ 3 faze - 480V: 100 , CP @ 3 faze - 575V: 100 , Hz: 50/60 , Tip de pornire: NU AL MEU
StilModelLăţimeAmplificatoare ACVolți bobinăAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeDimensiunea NEMANumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
8536SCO2V03
4.53 "36240 VAC4.22 "Operatii Deschise6.77 "1P2€1,228.02
B
8536SFA1V02S
18.16 "135120 VAC9.56 "NEMA 3R, 1231.5 "43€6,990.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?