ROTOZIP Biți de ferăstrău spiral multifuncțional


Filtru
StilModelAdâncimea de tăiereDiametruMaterialLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A
XB-MP2
1"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "€22.22
B
XB-DC1
1"1 / 4 "carbid2.5 "1 / 4 "€32.10
C
SC4
1.5 "1 / 8 "-2"-€19.68

Biți de ferăstrău spiral multifuncțional

Bițile de ferăstrău spiralat multifuncțional Rotozip sunt folosite pentru tăierea lemnului, fibră de sticlă, OSB, laminate, plastic și siding din vinil/aluminiu. Aceste bucăți au un vârf care nu se taie, cu un capăt neted și plictisitor care călărește o cutie, panou sau cadru fără a tăia în el. Acest lucru previne deteriorarea suprafețelor sau obiectelor subiacente. Au un corp din carbură / HSS pentru a oferi viteze de tăiere de până la 33000 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?