Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit 1/4 inch Diametru Carbid | AD8NTH 4LE34

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit carbură cu diametru de 1/4 inch

În stoc
Element: AD8NTH Model: XB-DC1Crucea Ref: 4LE34

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€32.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie multifuncțională pentru ferăstrău în spirală
Adâncimea de tăiere1"
Diametru1 / 4 "
Materialcarbid
Lungime totală2.5 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de tăiereDiametruMaterialLungime totalăDimensiunea coziiPreț
ROTOZIP XB-MP2 Multifunctional x Bit High Speed ​​Steel - Pachet De 2 | AC3AGR 2PPY5 XB-MP21"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "€22.22
ROTOZIP SC4 Sabercut Bit 1/8 inch Diametru High Speed ​​Steel Pachet De 4 | AE4DJP 5JLT2 SC41.5 "1 / 8 "-2"-€19.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit carbură cu diametru de 1/4 inch
€32.10 /unitate