ROTOZIP

Din 1972, Rotozip este unul dintre cei mai importanți producători de scule, atașamente și accesorii de înaltă calitate pentru tăierea gips-cartonului, plăcilor ceramice și plăcilor. Linia de produse a companiei include ferăstraie spirală, burghie, roți de tăiat, ferăstrău manual, truse de gestionare a prafului, atașamente cu transmisie directă și ghidaje pentru tăietor circular. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

SS355-201607200146CRCT4

prelucrare

XB-MP10XB-LF1RZ-BITSET1

Unelte electrice

GP8XB-DW10ZB8ZB50GP50ZB16XB-FTC1XC-T1375XC-T1000DD1-10SC4SC16

Sanitar Filtru

Instrumente

Ss355-20 Kit de plăci cu ferăstrău spiralat 120V, 30000 rpm max. Viteza, 120V AC
Cod produs: CV4PFX
Model: SS355-20
€180.28 /unitate
Adauga in cos
Pornire/Oprire, 120V
Cod produs: CT9DZN
Model: 1607200146
€35.37 /unitate
Adauga in cos
Atașament pentru tăiere în cerc
Cod produs: CT9DZE
Model: CRCT4
€33.10 /unitate
Adauga in cos

Despre ROTOZIP

Brandul este ușor și durabil Ferăstraie spirală Rotozip sunt folosite pentru a face tăieturi de adâncime, tăieturi cu mână liberă și decupări. Acestea au un orificiu de evacuare care aruncă praful și resturile departe de unealtă și au o frecvență de rotație maximă de 30000 rpm. Aceste ferăstraie pot fi utilizate și cu kituri de gestionare a prafului și ghidaje pentru tăietor circular.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste produse Rotozip variază de la dimensiuni mici la mari. Sunt potrivite atât pentru transportul prin curier, cât și pentru transportul aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

RotoSaw+

Aceste ferăstraie sunt compatibile cu toate atașamentele RotoZip Connect, extinzându-și adaptabilitatea dincolo de ferăstrăile spiralate standard. Acestea au o carcasă cu prindere moale și un comutator de pornire/oprire frontal pentru a oferi control ...Citeste mai mult 

ZipSaws

Aceste ferăstraie oferă tăieturi rapide și curate într-o varietate de materiale și au capacitatea de tăiere la nivel pentru versatilitate. Flanșele lor universale pentru roți le fac compatibile cu toate roțile RotoZip și tra...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce sunt kiturile RotoZip de gestionare a prafului?

Acumulează praf în aer fără a afecta vizibilitatea în timpul tăierii.

Care sunt aplicațiile ferăstrăilor RotoZip?

Ferăstraiele RotoZip sunt concepute pentru tăierea formelor rotunjite sau amorfe în materiale subțiri precum laminate sau plăci de furnir.