Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit ferăstrău spiralat ROTOZIP SS355-10, 120 V | AD6PFT 46U377

ROTOZIP Kit ferăstrău spiralat SS355-10, 120 V

În stoc
Element: AD6PFT Model: SS355-10Crucea Ref: 46U377
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
€162.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet ferăstrău spiralat
Amplificatoare @ 120V5.5
Capacitate colet1/8 ", 1/4"
Lungime cablu6ft
Adâncimea de tăiere1"
Tip mânerDrept
RPM fără încărcare30,000
Număr de conductori20
Control de vitezaComutator pornit / oprit
Lungimea sculei8.5 "
Greutatea sculei2.5 lb.
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4085
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8467290090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • RotoZip SS355-10 este un kit de ferăstrău care cuprinde o unealtă de tăiere spirală RotoSaw de mare viteză, Guidepoint și Sabercut ZipBits și trei cleme de 1/8, 5/32 și 1/4 inch.
    • Instrumentul de ferăstrău din acest kit este alimentat de un motor MagnaCore de 5.5 amperi având o capacitate maximă de rpm de 30000.
    • Acesta este echipat cu un comutator cu buton, care permite pornirea / oprirea cu o singură mână a sculei și un orificiu de evacuare pentru a menține praful și resturile departe de sculă.
    • Acest set de ferăstrău spiral RotoZip este potrivit pentru tăierea manuală și în plonjare și poate fi folosit și cu kiturile de gestionare a prafului și ghidajele pentru tăiere circulară.
    • RotoZip oferă, de asemenea, un kit de ferăstrău spiral care conține un 6 amperi. ferăstrău spiralat cu motor.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOZIP Kit ferăstrău spiralat SS355-10, 120 V
€162.66 /unitate