Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROTOZIP XB-MP2 Multifunctional x Bit High Speed ​​Steel - Pachet De 2 | AC3AGR 2PPY5

ROTOZIP XB-MP2 Multifunctional x Bit High Speed ​​Steel - Pachet de 2

În stoc
Element: AC3AGR Model: XB-MP2Crucea Ref: 2PPY5
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
€22.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie multifuncțională pentru ferăstrău în spirală
Adâncimea de tăiere1"
Diametru5 / 32 "
MaterialHSS
Lungime totală2.5 "
Dimensiunea cozii5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de tăiereDiametruMaterialLungime totalăDimensiunea coziiPreț
ROTOZIP XB-DC1 Dura Cut Bit 1/4 inch Diametru Carbid | AD8NTH 4LE34 XB-DC11"1 / 4 "carbid2.5 "1 / 4 "€32.10
ROTOZIP SC4 Sabercut Bit 1/8 inch Diametru High Speed ​​Steel Pachet De 4 | AE4DJP 5JLT2 SC41.5 "1 / 8 "-2"-€19.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOZIP XB-MP2 Multifunctional x Bit High Speed ​​Steel - Pachet de 2
€22.22 /unitate