EAGLE Dulap de siguranță pentru lichide inflamabile, montare pe perete


Filtru
Capacitate: 24 gal. , Culoare: Galben , Adâncime: 12 " , Înălțimea deschiderii ușii: 39 " , Lățimea deschiderii ușii: 40 " , Înălțime: 44 " , Material: Oțel galvanizat , Număr de uși: 2 , Număr de rafturi: 3 , Aplicație pentru dulapuri de siguranță: Cabinet inflamabil , Tip dulap de siguranță: Wall Mount , latime: 43 "
StilModelTip de ușăfinalizareaPreț (ex. TVA)
A
1976
ManualPulbere€1,372.53
B
1975
Închiderea de sineHaina cu luciu ridicat, fără plumb€1,566.02

Dulap de siguranță pentru lichide inflamabile, montare pe perete

Dulapurile de siguranță Eagle de 24 de galoane sunt fabricate din oțel rigid de calibrul 18 (1 mm) și sunt cele mai potrivite pentru depozitarea lichidelor și materialelor combustibile și potențial periculoase. Laturile, partea superioară, inferioară și ușile acestor dulapuri sunt capabile să suporte condiții nefavorabile datorită construcției lor cu pereți dubli și a unui spațiu de aer de 1-1/2 inchi (3.8 cm) între pereți. Aceste dulapuri au două orificii de aerisire echipate suplimentar cu un deflector de incendiu, un capac și fitinguri filetate pentru reducerea timpului de nefuncționare la instalare și un finisaj cu vopsea pulbere lucioasă, cu un semnal de avertizare trilingv roșu clar vizibil. Sunt aprobate de FM și respectă codul NFPA 30 și standardele OSHA și sunt oferite în opțiuni de uși cu închidere automată și manuală pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?