SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S Motor Starter Non Rev Nema Size 4 120vac | AF6QLZ 20AZ20

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S Demaror motor Non Rev Nema Dimensiune 4 120 Vca

În stoc
Articol: AF6QLZ Model: 8536SFA1V02SCrucea Ref: 20AZ20

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,990.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC135
Volți bobină120 VAC
Adâncime9.56 "
Tip de carcasăNEMA 3R, 12
Înălţime31.5 "
HP @ 3 fază - 208V40
HP @ 3 fază - 230V50
HP @ 3 fază - 240V50
HP @ 3 fază - 460V100
HP @ 3 fază - 480V100
HP @ 3 fază - 575V100
Hz50/60
Dimensiunea NEMA4
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime18.16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.259
Înălțimea navei (cm)80.01
Lungimea navei (cm)24.31
Lățimea navei (cm)46.1
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACVolți bobinăAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeDimensiunea NEMANumăr de poliPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Demaror motor nereversibil Nema Dimensiune 1 240vac | AF6QDM 20AZ19 8536SCO2V034.53 "36240 VAC4.22 "Operatii Deschise6.77 "1P2€1,228.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S Demaror motor Non Rev Nema Dimensiune 4 120 Vca
€6,990.79 /unitate