Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Demaror motor nereversibil Nema Dimensiune 1 240vac | AF6QDM 20AZ19

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Demaror motor nereversibil Nema Dimensiune 1 240 Vca

În stoc
Articol: AF6QDM Model: 8536SCO2V03Crucea Ref: 20AZ19
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
€1,228.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC36
Volți bobină240 VAC
Adâncime4.22 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime6.77 "
HP @ 1 fază - 120V3
HP @ 1 fază - 230V5
Hz50/60
Dimensiunea NEMA1P
Număr de poli2
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime4.53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.791
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACVolți bobinăAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeDimensiunea NEMANumăr de poliPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 8536SFA1V02S Motor Starter Non Rev Nema Size 4 120vac | AF6QLZ 20AZ20 8536SFA1V02S18.16 "135120 VAC9.56 "NEMA 3R, 1231.5 "43€6,990.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 8536SCO2V03 Demaror motor nereversibil Nema Dimensiune 1 240 Vca
€1,228.02 /unitate