Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 21U530 94 S8 12.8V | AB6JVN

LUMAPRO 21U530 Lampa miniaturala 94 S8 12.8V

În stoc
Articol: AB6JVN Model: 21U530
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
€3.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului700 ore
Viața medie700 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercial94
Voltaj12.8
Watts13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumeniDurata medie de viață a beculuiViața medieMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialVoltajWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 12A783 7528-10PK S8 12/12V - Pachet 10 | AA3ZZW 12A783-150/1500 ore.150/1500 ore.2"Indicator7528-10PK12/1212/510€22.19
Lampă miniaturală LUMAPRO 12A785 7511-10PK S8 24V - Pachet de 10 | AA3ZZY 12A785-150 ore150 ore2.1 "Indicator7511-10PK242110€29.86
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U497 3457LL S8 12.8V - Pachet de 2 | AB6JUE 21U497-800/10,000 ore.800/10,000 ore.2.09 "Automotive3457LL12.828.22€15.21
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U529 93 S8 12.8V | AB6JVM 21U529-700 oreOre 700.2"Automotive9312.8131€2.00
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U657 4157LL S8 12.8V - Pachet de 2 | AB6KAU 21U657-4000/10,000 ore.4000/10000 ore.2.09 "Automotive4157LL12.882€18.10
LUMAPRO 2EKW7 Mini Lampă 4157LL 29/8W S8 12.8V - Pachet de 10 | AB9PQW 2EKW7143600/10,000 ore.3600/10,000 ore.2.09 "Scop general4157LL12.829/810€65.39
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMD6 94 13.312W S8 12.8V - Pachet de 10 | AB9VMU 2FMD6189700 ore700 ore2"Scop general9412.813.310€10.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U530 Lampa miniaturala 94 S8 12.8V
€3.06 /unitate