A Rezistent la abraziune: Da , Grame tăiate ANSI: 792 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 0 , Material spate: Dyneema (R) , Acoperire acoperire: necretate , Finisaj acoperire: necretate , Material de acoperire: necretate , Culoare: Alb , Manșetă: Încheietura mâinii , A tăia: Tricot fără sudură , Rezistent la tăiere: Da , Stil deget: Complet , Ecartament: 18 , Mână: Ambidextru , Material căptușeală: Dyneema (R) , Rezistent la perforare: Nu , Stilul degetului mare: Regulat , Greutate: Lumina
11-318 Mănuși industriale ușoare Hyflex
Mănușile industriale ușoare Ansell HyFlex 11-318 sunt concepute pentru a proteja împotriva abraziunii, tăierilor și expunerii la uleiuri, sporind astfel siguranța la locul de muncă, atenuând în același timp potențialul de răni la mâini. Aceste mănuși sunt utilizate în aplicații, inclusiv asamblarea auto, fabricarea electronicelor și sarcinile generale de manipulare a materialelor.
DESCRIERE
- Acestea au un design ultraușor de calibrul 18, cu ultra confort și compatibilitate cu ecranul tactil, asigurând că utilizatorii pot îndeplini sarcinile cu precizie și pot folosi dispozitive digitale fără a scoate mănușile.
- Aceste mănuși au atribute sigure pentru proces, cum ar fi lipsa de silicon, antistatică și cu scame reduse pentru utilizare în medii sensibile în care contaminarea sau descărcarea statică trebuie redusă la minimum.
- Vin cu fibra de tehnologie Dyneema diamant pentru rezistenta impotriva obiectelor ascutite, asigurand siguranta mainilor in sarcinile de taiere si manipulare.
- Acestea sunt conforme cu certificarea Oeko-Tex, asigurându-se că aceste mănuși PPE sunt lipsite de substanțe nocive.