Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-318 Mănuși rezistente la tăieturi albe mărime 6 PR | AG2ABV 30ZC42

ANSELL 11-318 Mănuși rezistente la tăieturi Albe Mărimea 6 PR

În stoc
Articol: AG2ABV Model: 11-318Crucea Ref: 30ZC42

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€26.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
ANSI Cut Grams792
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA0
Materialul din spateDyneema (R)
Acoperirea acopeririinecretate
Finisaj de acoperirenecretate
Materialul de acoperirenecretate
CuloriAlb
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatTricot fără sudură
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament18
MânăAmbidextru
Lungime8"
Material pentru căptușealăDyneema (R)
Rezistent la perforareNu
Mărimea6
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbRegulat
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS6116938800

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-318 Mănuși rezistente la tăiere Mărimea Albă 7 PR | AG2ABW 30ZC43 11-3188.5 "7€26.54
ANSELL 11-318 Mănuși rezistente la tăieturi albe mărime 8 PR | AG2ABX 30ZC44 11-3188.75 "8€26.54
ANSELL 11-318 Mănuși rezistente la tăieturi albe mărime 9 PR | AG2ABY 30ZC45 11-3189"9€26.54
ANSELL 11-318 Mănuși rezistente la tăieturi Albe Mărimea 10 PR | AG2ABZ 30ZC46 11-3189.25 "10€26.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-318 Mănuși rezistente la tăieturi Albe Mărimea 6 PR
€26.54 /unitate