Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FMD6 94 13.312W S8 12.8V - Pachet de 10 | AB9VMU

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMD6 94 13.312 W S8 12.8 V - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VMU Model: 2FMD6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€10.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului700 ore
Viața medie700 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Diametrul becului.19 / 32 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras1040mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali189
Lampa Dia.0.6 "
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumina de culoareclar
Lumeni189
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăScop general
Număr comercial94
Voltaj12.8
Watts13.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumeniDurata medie de viață a beculuiViața medieMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialVoltajWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 12A783 7528-10PK S8 12/12V - Pachet 10 | AA3ZZW 12A783-150/1500 ore.150/1500 ore.2"Indicator7528-10PK12/1212/510€22.19
Lampă miniaturală LUMAPRO 12A785 7511-10PK S8 24V - Pachet de 10 | AA3ZZY 12A785-150 ore150 ore2.1 "Indicator7511-10PK242110€29.86
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U497 3457LL S8 12.8V - Pachet de 2 | AB6JUE 21U497-800/10,000 ore.800/10,000 ore.2.09 "Automotive3457LL12.828.22€15.21
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U529 93 S8 12.8V | AB6JVM 21U529-700 oreOre 700.2"Automotive9312.8131€2.20
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U530 94 S8 12.8V | AB6JVN 21U530-700 ore700 ore2"Automotive9412.8131€3.06
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U657 4157LL S8 12.8V - Pachet de 2 | AB6KAU 21U657-4000/10,000 ore.4000/10000 ore.2.09 "Automotive4157LL12.882€18.10
LUMAPRO 2EKW7 Mini Lampă 4157LL 29/8W S8 12.8V - Pachet de 10 | AB9PQW 2EKW7143600/10,000 ore.3600/10,000 ore.2.09 "Scop general4157LL12.829/810€65.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FMD6 94 13.312 W S8 12.8 V - Pachet de 10
€10.82 /ambalaj