VESTIL S-CB-118 Ascensor alimentat contra echilibrat, dimensiune de 118 inchi

Articol: AG7YLQ Model: S-CB-118
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€18,671.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
Baterie75 Ah
Dimensiune baterie11
Capacitate1000 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriGalben închis
Adâncime85 "
Lungimea furcii30 "
Grosimea furculiței1.1875 "
Lățimea furcii3 1 / 8 "
Gama de lățime a furcii6 3/8 "până la 23 5/8"
Materiale cadruOţel
mâner Lungime50.88 "
Manipulați materialulPlastic
Înălţime78 "
IncludeCadru complet sudat
kW0.7
Lungime85 "
Înălțimea de ridicare Max.118
Capacitate de încărcare1000 lbs.
Înălțime coborâtă2"
MaterialOţel
Max. Înălțimea furcii118 "
Max. Lățimea furcii23.5 "
Max. Distanța de călătorie116 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea furcii2"
Puterea motorului0.7 kW, 2 kW
Puterea motorului0.7kW
Putere motor kW0.7Kw
Tipul motorului24V
Tensiunea motorului24V c.c.
Numărul de baterii2
Funcționare la încărcare completă3 până la 4 ore.
Funcționare la încărcare completă atunci când este utilizat intermitentOre 8.
Alimentare2kw
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată118 "
Capacitate uniformă de la 0" la 62"1000 lbs.
Capacitate uniformă de la 62" la 118"500 lbs.
Voltaj24V
Lăţime32.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 851.4
Înălțimea navei (cm)196.85
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Dimensiune baterieAdâncimeCapacitate de încărcareStil catargMax. Înălțimea furciiMax. Lățimea furciiMax. Distanța de călătoriePreț
VESTIL S-2CB-118 Ascensor cu motor contra-echilibrat, ridicat de la 2 inchi la 118 inchi | AG7YEH S-2CB-11811814110 "2000 lbs.Telescopic118 "23.25 "-€26,183.13
VESTIL S-2CB-62 Ascensor cu motor contra-echilibrat, ridicat de la 2 inchi la 62 inchi | AG7YEL S-2CB-626214110 "-Fixed62 "23.25 "-€24,928.76
VESTIL S-CB-62 Contor balanță pentru stivuitor, 1100 lb. Capacitate, dimensiune 62 inch | AG7YLR S-CB-62621185 "1000 lbs.-62 "23.5 "60 "€18,205.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL S-CB-118 Ascensor alimentat contra echilibrat, dimensiune de 118 inchi
€18,671.01 /unitate