WEG Motor metric


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Carcasa: Complet închis, ventilator , Material cadru: Fontă , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: F , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Protecție termică a motorului: Nici unul , Tip motor: 3-Faza , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , factor de serviciu: 1.25 , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 460
StilModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț (ex. TVA)
A
11616109
--------€3,223.97
A
13984838
--------€1,448.80
B
13984015
--------€1,036.59
A
12836725
--------€1,261.57
A
13984007
--------€804.91
A
13984010
--------€835.91
A
13984004
--------€756.77
A
13523076
--------€559.16
A
11661300
--------€3,552.08
A
13984000
--------€858.32
C
13984021
--------€1,274.39
A
13984008
--------€897.32
C
13984012
--------€1,227.64
A
13984842
--------€1,979.92
A
13984841
--------€1,714.91
A
13984839
--------€1,761.21
A
13984833
--------€1,924.68
A
13984831
--------€2,201.84
A
13984829
--------€1,806.24
A
13984666
--------€1,959.54
C
13984840
--------€1,864.79
A
13984837
--------€1,364.72
A
13984835
--------€1,074.22
A
13984023
--------€1,060.12
A
13734168
--------€1,164.10
A
13984020
--------€1,189.35
A
13984006
--------€632.38
A
13984024
--------€1,275.53
D
00512ET3Y160M-W22
1101-1200160M9.487.55.5Baza rigidă118091.0%€2,810.17
D
00418ET3Y112M-W22
1701-1800112M7.15.54Baza rigidă175588.5%€1,134.83
E
01818ET3Y180MFF-W22
1701-1800180M30.62518.5Față / bază177593.6%€4,209.23
E
05536ET3Y250S / MFF-W2
3001-3600250S / M80.37555Față / bază357094.5%€14,598.49
E
01836ET3Y160LFF-W22
3001-3600160L29.92518.5Față / bază355092.4%€4,667.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?