Motor metric WEG 01818ET3Y180MFF-W22, 25CP, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GEM 10G893

WEG 01818ET3Y180MFF-W22 Motor metric, 25CP, 230/460V, Cw / Ccw

În stoc
Element: AA2GEM Model: 01818ET3Y180MFF-W22Crucea Ref: 10G893

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,209.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le180M
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă30.6
HP25
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW18.5
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1775
Eficiență nominală93.6%
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Protectie termalaNici unul
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 192.15
Înălțimea navei (cm)46.38
Lungimea navei (cm)71.48
Lățimea navei (cm)51.08
Codul HS8501528040
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
Motor metric WEG 00418ET3Y112M-W22, 5-1/2CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDP 10G872 00418ET3Y112M-W221701-1800112M7.15.54Baza rigidă175588.5%€1,134.82
Motor metric WEG 00512ET3Y160M-W22, 7-1/2 CP, 230/460 V, Cw / Ccw | AA2GDV 10G877 00512ET3Y160M-W221101-1200160M9.487.55.5Baza rigidă118091.0%€2,810.18
Motor metric WEG 01836ET3Y160LFF-W22, 25CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEN 10G894 01836ET3Y160LFF-W223001-3600160L29.92518.5Față / bază355092.4%€4,667.25
Motor metric WEG 05536ET3Y250S/MFF-W2, 75CP, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GFD 10G909 05536ET3Y250S / MFF-W23001-3600250S / M80.37555Față / bază357094.5%€14,598.49
Motor metric WEG 13984006, răcit cu ventilator complet închis, montare pe bază rigidă, 1-1/2 CP, 3450 rpm, 460 V AC | CL4YFQ 13984006--------€632.37
Motor metric WEG 13984012, răcit cu ventilator complet închis, montare frontală/bază, 2 CP, 1755 rpm, 460 V AC | CL4YFR 13984012--------€1,227.64
Motor metric WEG 13984008, răcit cu ventilator complet închis, montare frontală/bază, 2 CP, 3485 rpm, 460 V AC | CL4YFT 13984008--------€897.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 01818ET3Y180MFF-W22 Motor metric, 25CP, 230/460V, Cw / Ccw
€4,209.23 /unitate