Motor metric WEG 00512ET3Y160M-W22, 7-1/2 CP, 230/460 V, Cw / Ccw | AA2GDV 10G877

WEG 00512ET3Y160M-W22 Motor metric, 7-1/2 CP, 230/460 V, Cw / Ccw

În stoc
Element: AA2GDV Model: 00512ET3Y160M-W22Crucea Ref: 10G877

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,810.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le160M
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă9.48
HP7.5
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW5.5
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareBaza rigidă
RPM pe placa de identificare1180
Eficiență nominală91.0%
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.25
Protectie termalaNici unul
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 124.2
Înălțimea navei (cm)36.73
Lungimea navei (cm)56.59
Lățimea navei (cm)40.08
Codul HS8501524000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
Motor metric WEG 00418ET3Y112M-W22, 5-1/2CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDP 10G872 00418ET3Y112M-W221701-1800112M7.15.54Baza rigidă175588.5%€1,257.49
Motor metric WEG 01818ET3Y180MFF-W22, 25CP, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GEM 10G893 01818ET3Y180MFF-W221701-1800180M30.62518.5Față / bază177593.6%€4,689.66
Motor metric WEG 01836ET3Y160LFF-W22, 25CP, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEN 10G894 01836ET3Y160LFF-W223001-3600160L29.92518.5Față / bază355092.4%€5,401.91
Motor metric WEG 05536ET3Y250S/MFF-W2, 75CP, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GFD 10G909 05536ET3Y250S / MFF-W23001-3600250S / M80.37555Față / bază357094.5%€16,824.76
Motor metric WEG 13984006, răcit cu ventilator complet închis, montare pe bază rigidă, 1-1/2 CP, 3450 rpm, 460 V AC | CL4YFQ 13984006--------€707.92
Motor metric WEG 13984012, răcit cu ventilator complet închis, montare frontală/bază, 2 CP, 1755 rpm, 460 V AC | CL4YFR 13984012--------€1,243.06
Motor metric WEG 13984008, răcit cu ventilator complet închis, montare frontală/bază, 2 CP, 3485 rpm, 460 V AC | CL4YFT 13984008--------€1,005.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00512ET3Y160M-W22 Motor metric, 7-1/2 CP, 230/460 V, Cw / Ccw
€2,810.18 /unitate