EDWARDS SIGNALING Controlere pentru detectoare de conducte


Filtru
Adâncime: 1-7/8 " , Finalizarea: Plastic transparent , Montare: Suprafață , Tip: Fotoelectric
StilModelAlarma curentăTemperatura ambientală. GamăÎnălţimeLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
A
SD-4WJ
35 mA-20 la 158 F5.437 "14.5 "20 până la 31 Vcc, 24 V c.c., 24 V c.a., 120 V c.a., 220/240 V c.a.€402.22
A
SD-CJ
124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 la 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC / DC, 120 VAC, 220 VAC€202.68
A
SD-CT
124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 la 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC / DC, 120 VAC, 220 VAC€209.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?