WKM DYNACENTRIC Robinet fluture


Filtru
Conformitate: ASME B16.5, ASME B16.34 Supape din oțel, Scurgeri ale supapei de control ASME/FCI 70-2, Piese turnate de calitate MSS-SP-%%, Categoria A de Garda de Coastă din SUA , Material disc: Oţel inoxidabil , Material căptușeală: PTFE , Max. Presiune a apei: 150 psi , Temp. Gamă: -20 până la 500 grade F
StilModelMaterial corpBolt Circle Dia.Tip mânerNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiStilPreț (ex. TVA)
A
06-B5110-02-S02-11/HL
Oțel carbon A216 Gr.WCC9.5 "Pârghie86"anafură€2,297.38
A
12-B5110-02-S02-11/WG
Oțel carbon A216 Gr.WCC17 "Angrenaj acționat1212 "anafură€8,049.79
A
04-B5110-02-S02-11/HL
Oțel carbon A216 Gr.WCC7.5 "Pârghie84"anafură€1,508.88
A
08-B5110-02-S02-11/HL
Oțel carbon A216 Gr.WCC11.75 "Angrenaj acționat88"anafură€3,145.04
A
10-B5110-02-S02-11/WG
Oțel carbon A216 Gr.WCC14.25 "Angrenaj acționat1210 "anafură€6,062.48
B
03-B5110-02-S02-11/HL
Oțel carbon A216 Gr.WCC6"Pârghie43"anafură€1,250.89
A
08-B5123-02-S02-11/HL
Oțel inoxidabil A351 Gr. CF8M11.75 "Pârghie88"Iulie€6,340.26
A
10-B5123-02-S02-11/WG
Oțel inoxidabil A351 Gr. CF8M14.25 "Pârghie1210 "Iulie€9,779.98
A
12-B5123-02-S02-11/WG
Oțel inoxidabil A351 Gr. CF8M17 "Pârghie1212 "Iulie€12,622.23
A
06-B5123-02-S02-11/HL
Oțel inoxidabil A351 Gr. CF8M9.5 "Pârghie86"Iulie€4,738.14
C
03-B5123-02-S02-11/HL
Oțel inoxidabil A351 Gr. CF8M6"Pârghie43"Iulie€2,478.41
A
04-B5123-02-S02-11/HL
Oțel inoxidabil A351 Gr. CF8M7.5 "Pârghie84"Iulie€2,983.72

Robinet fluture

Vanele fluture de înaltă performanță WKM DynaCentric sunt supape cu costuri reduse și ușoare utilizate în aplicații de înaltă presiune care implică apă, ulei, abur, gaz și șlam. Aceste supape fluture oferă performanțe fără întreținere și sunt disponibile în stiluri de napolitană fără flanșă și urechi filetate. Au un design de disc rezistent, capabil să reziste la solicitări mari, iar marginea lor largă a discului oferă o zonă de etanșare mai mare. Supapele WKM au un opritor intern care previne deteriorarea scaunului cauzată de deplasarea excesivă a discului și asigură, de asemenea, alinierea corectă a discului în poziția închisă. Acestea au un design adânc de cutie de prindere cu elemente de fixare din oțel inoxidabil și sunt disponibile cu TFE Chevron sau garnitură de compresie la temperatură înaltă pentru o durată lungă de viață și o etanșare pozitivă a tijei. Arcurile de disc ale tijei inferioare ale acestor supape fluture susțin expansiunea termică și asigură împământare constantă. Alegeți dintr-o gamă largă de supape fluture, disponibile în dimensiuni de țevi de 3, 4, 10 și 12 inch, având variante din oțel carbon sau oțel inoxidabil. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?