WKM DYNACENTRIC 08-B5123-02-S02-11/HL Butterfly Valve Stainless Steel 8 In | AC6HUW 33Z830

WKM DYNACENTRIC 08-B5123-02-S02-11/HL Supapă fluture Oțel inoxidabil 8 in

În stoc
Element: AC6HUW Model: 08-B5123-02-S02-11/HLCrucea Ref: 33Z830

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,745.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpOțel inoxidabil A351 Gr. CF8M
Bolt Circle Dia.11.75 "
ConformitateASME B16.5, ASME B16.34 Supape din oțel, Scurgeri ale supapei de control ASME/FCI 70-2, Piese turnate de calitate MSS-SP-%%, Categoria A de Garda de Coastă din SUA
Material discOţel inoxidabil
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăPTFE
Lug Dia.13-1/4 "
Max. Presiune a apei150 psi
Număr de găuri de șurub8
Dimensiunea conductei8"
StilIulie
Temp. Gamă-20 până la 500 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481803075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpBolt Circle Dia.Tip mânerNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiStilPreț
WKM DYNACENTRIC 03-B5110-02-S02-11/HL Supapă fluture din oțel carbon, 3 inchi | AC6HUL 33Z821 03-B5110-02-S02-11/HLOțel carbon A216 Gr.WCC6"Pârghie43"anafură€1,330.81
WKM DYNACENTRIC 04-B5110-02-S02-11/HL Supapă fluture oțel carbon 4 in | AC6HUM 33Z822 04-B5110-02-S02-11/HLOțel carbon A216 Gr.WCC7.5 "Pârghie84"anafură€1,605.28
WKM DYNACENTRIC 06-B5110-02-S02-11/HL Supapă fluture oțel carbon 6 in | AC6HUN 33Z823 06-B5110-02-S02-11/HLOțel carbon A216 Gr.WCC9.5 "Pârghie86"anafură€2,444.18
WKM DYNACENTRIC 08-B5110-02-S02-11/HL Supapă fluture oțel carbon 8 in | AC6HUP 33Z824 08-B5110-02-S02-11/HLOțel carbon A216 Gr.WCC11.75 "Angrenaj acționat88"anafură€3,345.99
WKM DYNACENTRIC 10-B5110-02-S02-11/WG supapă fluture oțel carbon 10 in | AC6HUQ 33Z825 10-B5110-02-S02-11/WGOțel carbon A216 Gr.WCC14.25 "Angrenaj acționat1210 "anafură€6,449.81
WKM DYNACENTRIC 12-B5110-02-S02-11/WG supapă fluture oțel carbon 12 in | AC6HUR 33Z826 12-B5110-02-S02-11/WGOțel carbon A216 Gr.WCC17 "Angrenaj acționat1212 "anafură€8,564.08
WKM DYNACENTRIC 03-B5123-02-S02-11/HL Supapă fluture Oțel inoxidabil 3 in | AC6HUT 33Z827 03-B5123-02-S02-11/HLOțel inoxidabil A351 Gr. CF8M6"Pârghie43"Iulie€2,636.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WKM DYNACENTRIC 08-B5123-02-S02-11/HL Supapă fluture Oțel inoxidabil 8 in
€6,745.33 /unitate